Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1572112 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 5mm x 2mm N35 1.18 - 1.24 T Grenztemperatur (max.): 80°C 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147407
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572112
EAN/GTIN:
     4064161297767
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
TRU Components 1572112 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 5mm x 2mm N35 1.18 - 1.24 T Grenztemperatur (max.): 80°C 1St./Pack

Vielseitiger und extrem starker Magnet, optimal u.a. für die Betätigung von Reed-Kontakten geeignet.

Kategorie: Permanent-Magnet
Typ: 1572112
Gehäuseform: Rund
Besonderheiten: ohne Gehäuse
Material: N35
Grenztemperatur (max.): 80 °C
Remanenz (min.): 1.18 T
Remanenz (max.): 1.24 T
Remanenz: 1.18 - 1.24 T
Höhe: 2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Produkt-Art: Permanent-Magnet
Hersteller-Nr.: 1572112
EAN: - - - - - - - - -
Grundkörper: 11,6 mm

Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rundmagnet, rundmagnet, TRU COMPONENTS, 1572112, neodym-magnet, magnet, magnet elektromotoren
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,98*
1 Tag
3308
3
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 1,00*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 2,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.