Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 1580938 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147170
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580938
EAN/GTIN:
     4053199501632
Suchbegriffe:
10er
Pack
TRU
Components
10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 1580938 1St./Pack

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20

Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 20
Polzahl Gesamt: 20
RM: 2 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 1000 V/AC
Nennstrom: 1 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 4 mm
Stiftlänge (Printseitig): 2.80 mm
Trennbar: Nein
Herst.-Teilenr.: 1580938
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -55 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Max. Temperatur: +105 °C
Höhe: 4.8 mm
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Länge (Tiefe): 40.0 mm
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Typ: 1580938
Breite: 7.5 mm
Hersteller-Nr.: 1580938
EAN: 4053199501632
Temperaturbereich: -40 - +125 °C

Weitere Suchbegriffe: 1580938
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,90*
1 Tag
87
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,04*
Lager 1039
87
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,96*
€ 19,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.