Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 1581019 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147035
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581019
EAN/GTIN:
     4053199502448
Suchbegriffe:
10er
Pack
TRU
Components
10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 1581019 1St./Pack

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 36

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 36
Polzahl Gesamt: 36
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 600 V
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Gehäuse-Material: Polyester
Stiftlänge (Steckseitig): 5.80 mm
Stiftlänge (Printseitig): 2.50 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 1581019
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Länge (Tiefe): 91.44 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 1581019
Breite: 12.60 mm
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Farbe: schwarz
Industrieverpackung: Nein
Höhe: 2.54 mm
Hersteller-Nr.: 1581019
EAN: 4053199502448
Optionaler Frontplatten-Ausschnitt (bei Frontplatten-Stärke): 19,8 x 13,0 mm (2 - 3 mm)

Weitere Suchbegriffe: 1581019
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,16*
1 Tag
801
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,18*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,78*
€ 22,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,55*
€ 26,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.