Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wima MKS 4 2,2uF 10% 100V RM22,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 2.2 µF 100 V/DC 10% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 6 x 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146974
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4D042205B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
3er Pack Wima MKS 4 2,2uF 10% 100V RM22,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 2.2 µF 100 V/DC 10% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 6 x 15mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 2.2 µF
Nennspannung: 100 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 6 mm
Höhe: 15 mm
RM: 22.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Typ: MKS 4 2,2uF 10% 100V RM22,5
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 26.5 mm
Hersteller-Nr.: MKS4D042205B00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 2.2μf, Wima, MKS4D042205B00KSSD-1, MKS 4 2, 2uF 10% 100V RM22, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 2,09*
1 Tag
114
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,11*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 14,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,36667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.