Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima MKS 02 3300pF 20% 250V RM2,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 3300pF 250 V/DC 20% 2.5mm (


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146973
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS0F013300B00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima MKS 02 3300pF 20% 250V RM2,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 3300pF 250 V/DC 20% 2.5mm (

Wima MKS 02 3300pF 20% 250V RM2,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 3300pF 250 V/DC 20% 2.5mm (L x B x H) 4.6 x 2.5 x 7mm 1St./Pack

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 3300 pF
Nennspannung: 250 V/DC
Toleranz ±: 20 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 2.5 mm
Höhe: 7 mm
RM: 2.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 4.6 mm
Typ: MKS 02 3300pF 20% 250V RM2,5
Hersteller-Nr.: MKS0F013300B00MSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 250v, Wima, MKS0F013300B00MSSD-1, MKS 02 3300pF 20% 250V RM2, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,69*
1 Tag
23
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,71*
Lager 1039
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,97*
€ 17,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,197* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.