Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS PBS-18B 701865 Drucktaster 50V DC/AC 0.025A 1 x Aus/(Ein) tastend 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146942
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S888151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
tru components drucktaster
drucktaster
drucktaster 1s
3er Pack TRU COMPONENTS PBS-18B 701865 Drucktaster 50V DC/AC 0.025A 1 x Aus/(Ein) tastend 1St./Pack

Prellfreier Taster mit "Click-Effekt" , Selbstreinigende Kontakte, Tastknopf quadratisch.

Kategorie: Drucktaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger gewölbt
Gehäuse-/Knopffarbe: Rot
Funktionen: tastend
Ausführung: quadratisch
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
Kontaktart: 1 Schließer
Material: Kunststoff
Anschluss: Print
Schaltspannung: 50 V DC/AC
Schaltstrom (max.): 0.025 A
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Breite: 12.4 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 12.4 mm
Typ: PBS-18B
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Produkt-Art: Drucktaster
Hersteller-Nr.: 701865
EAN: - - - - - - - - -
Passendes Gegenstück: AKZ950-INV, STLZ950.

Weitere Suchbegriffe: 701865, PBS-18B, Print-Taster, Printtaster, Miniaturtaster, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.