Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 1580897 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146920
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580897
EAN/GTIN:
     4053199501229
Suchbegriffe:
10er
Pack
TRU
Components
10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 1580897 1St./Pack

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 20

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 20
Polzahl Gesamt: 40
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 600 V
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Polyester
Stiftlänge (Steckseitig): 5.80 mm
Stiftlänge (Printseitig): 2.50 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 1580897
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Max. Temperatur: +105 °C
Höhe: 5.00 mm
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Länge (Tiefe): 50.80 mm
Typ: 1580897
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Breite: 10.80 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1580897
EAN: 4053199501229
Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente
Stift-Ø: 6 mm
Stiftabstand: 2,50 mm
Bohrloch-Ø: 1,1 mm

Weitere Suchbegriffe: 1580897
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,02*
1 Tag
419
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,04*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,03*
€ 20,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,403* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.