Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 1580916 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146631
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580916
EAN/GTIN:
     4053199501410
Suchbegriffe:
10er
Pack
TRU
Components
10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 1580916 1St./Pack

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20

Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 20
Polzahl Gesamt: 20
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 4.50 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm
Trennbar: Ja
Herst.-Teilenr.: 1580916
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -55 °C
Industrieverpackung: Nein
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Max. Temperatur: +105 °C
Höhe: 5.84 mm
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Länge (Tiefe): 50.80 mm
Typ: 1580916
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Breite: 8.31 mm
Hersteller-Nr.: 1580916
EAN: 4053199501410
Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente
Stift-Ø: 6 mm
Stiftabstand: 2,50 mm
Bohrloch-Ø: 1,1 mm

Weitere Suchbegriffe: 1580916
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,74*
1 Tag
211
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,76*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,11*
€ 14,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.