Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 13 1580933 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146630
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580933
EAN/GTIN:
     4053199501588
Suchbegriffe:
10er
Pack
TRU
Components
10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 13 1580933 1St./Pack

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 13

Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 13
Polzahl Gesamt: 26
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 1000 V
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 4 mm
Stiftlänge (Printseitig): 2.80 mm
Trennbar: Nein
Herst.-Teilenr.: 1580933
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -55 °C
Industrieverpackung: Nein
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Max. Temperatur: +105 °C
Höhe: 7.8 mm
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Länge (Tiefe): 33.02 mm
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Typ: 1580933
Breite: 10.35 mm
Hersteller-Nr.: 1580933
EAN: 4053199501588
Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente
Stift-Ø: 6 mm
Stiftabstand: 2,50 mm
Bohrloch-Ø: 1,1 mm

Weitere Suchbegriffe: 1580933
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,92*
1 Tag
95
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,94*
Lager 1039
95
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,44*
€ 17,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.