Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Wima MP 3 Y2 0,015uF 20% 250V RM15 Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 0.015 µF 250 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146545
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MPY20W2150FD00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
5er Pack Wima MP 3 Y2 0,015uF 20% 250V RM15 Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 0.015 µF 250 V

Wima MP 3 Y2 0,015uF 20% 250V RM15 Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 0.015 µF 250 V/AC 20% 15mm (L x B x H) 19 x

Kategorie: Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.015 µF
Nennspannung: 250 V/AC
Toleranz ±: 20 %
Material: Papier metallisiert
Anschluss: Lötpins
Breite: 6 mm
Höhe: 14 mm
RM: 15 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +110 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: MP 3 Y2 0,015uF 20% 250V RM15
Temperaturbereich: -40 - +110 °C
Länge (Tiefe): 19 mm
Produkt-Art: Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2
Hersteller-Nr.: MPY20W2150FD00MSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Papierkondensator, wima papierkondensator, papierkondensator, folienkondensator 250v, Wima, MPY20W2150FD00MSSD-1, MP 3 Y2 0, 015uF 20% 250V RM15
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,52*
1 Tag
27
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 1039
27
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.