Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 1580930 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146540
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580930
EAN/GTIN:
     4053199501557
Suchbegriffe:
10er
Pack
TRU
Components
10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 1580930 1St./Pack

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 10

Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 10
Polzahl Gesamt: 20
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 1000 V
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 4 mm
Stiftlänge (Printseitig): 2.80 mm
Trennbar: Nein
Herst.-Teilenr.: 1580930
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -55 °C
Industrieverpackung: Nein
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Max. Temperatur: +105 °C
Höhe: 7.8 mm
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Länge (Tiefe): 25.40 mm
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Typ: 1580930
Breite: 10.35 mm
Hersteller-Nr.: 1580930
EAN: 4053199501557
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: 1580930
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,84*
1 Tag
159
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,86*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,63*
€ 16,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,163* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.