Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.47 µF 275 V/AC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 10 x 16mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146466
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
3er Pack TRU Components MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.47 µF 275 V/AC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 10 x 16mm

Kategorie: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.47 µF
Nennspannung: 275 V/AC
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 10 mm
Höhe: 16 mm
RM: 15 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Länge (Tiefe): 18 mm
Typ: MKP-X2
Hersteller-Nr.: 1571954
EAN: - - - - - - - - -
Anschluss (Rastermaß): Gerade, 2.54 mm
Ausführung (Gehäuse): harzbeschichtet

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,52*
1 Tag
1084
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 10,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.