Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 630 V/DC 5% 10mm (L x B x H) 13 x 6 x 12mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146446
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S882531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
3er Pack TRU COMPONENTS MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 630 V/DC 5% 10mm (L x B x H) 13 x 6 x 12mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.022 µF
Nennspannung: 630 V/DC
Toleranz ±: 5 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 6 mm
Höhe: 12 mm
RM: 10 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 450196
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Länge (Tiefe): 13 mm
Hersteller-Nr.: 450196
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: kt kondensator, TRU COMPONENTS, 450196, Hochspannungskondensator, Kondensator, Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.