Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 630 V/DC 5% 10mm (L x B x H) 13 x 4 x 9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146445
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S882521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
3er Pack TRU COMPONENTS MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 630 V/DC 5% 10mm (L x B x H) 13 x 4 x 9mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.01 µF
Nennspannung: 630 V/DC
Toleranz ±: 5 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 4 mm
Höhe: 9 mm
RM: 10 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 13 mm
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Typ: 450194
Hersteller-Nr.: 450194
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: kt kondensator, TRU COMPONENTS, 450194, Hochspannungskondensator, Kondensator, Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,93667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.