Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack ESKA 520607 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.1A 250V Flink -F- Inhalt 10St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146327
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S22753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESKA
520.607
520607
G-Schmelzeinsatz
5er Pack ESKA 520607 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.1A 250V Flink -F- Inhalt 10St./Pack

Inhalt 10 St.

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 0.1 A
Ausschaltvermögen: 35 A
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1
Inhalt: 10 St.
Typ: 520607
Produkt-Art: Feinsicherung
Länge (Tiefe): 20 mm
Hersteller-Nr.: 520.607
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Gerätesicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.