Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.33 µF 400 V/DC 5% 15mm (L x B x H) 18 x 8.5 x 14.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146161
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S882591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
3er Pack TRU COMPONENTS MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.33 µF 400 V/DC 5% 15mm (L x B x H) 18 x 8.5 x 14.5mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.33 µF
Nennspannung: 400 V/DC
Toleranz ±: 5 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 8.5 mm
Höhe: 14.5 mm
RM: 15 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 450187
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Länge (Tiefe): 18 mm
Hersteller-Nr.: 450187
EAN: - - - - - - - - -
Kabellänge ca. 50 cm, offene Seite ca. 3 mm abisoliert und verzinnt)

Weitere Suchbegriffe: mkt-kondensator 0,33µf, kt kondensator, TRU COMPONENTS, 450187, Hochspannungskondensator, Kondensator, Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,64667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.