Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.33 µF 275 V/AC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 10 x 16mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145940
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S882261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 0,33 uf 275 vac ...
entstörkondensator
3er Pack TRU Components MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.33 µF 275 V/AC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 10 x 16mm

Kategorie: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.33 µF
Nennspannung: 275 V/AC
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 10 mm
Höhe: 16 mm
RM: 15 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: MKP-X2
Produkt-Art: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Länge (Tiefe): 18 mm
Hersteller-Nr.: 450245
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 0,33µf 275vac, TRU COMPONENTS, 450245, MKP-X2, Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,05667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.