Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.33 µF 275 V/AC 10% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 7 x 17mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145910
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S477301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 0,33 uf 275 vac ...
entstörkondensator
3er Pack TRU COMPONENTS MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.33 µF 275 V/AC 10% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 7 x 17mm

Kategorie: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.33 µF
Nennspannung: 275 V/AC
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 7 mm
Höhe: 17 mm
RM: 22.5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Typ: MKP-X2
Länge (Tiefe): 26.5 mm
Hersteller-Nr.: 450249
EAN: - - - - - - - - -
Dichteinsatz: NBR
Drehmoment Stutzen, max.: 2.5 Nm
Drehmoment Stutzen, min.: 1.5 Nm
Anzugsdrehmoment: 2 Nm

Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 0,33µf 275vac, TRU COMPONENTS, 450249, MKP-X2, Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.