Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima FKS 2 0,015uF 5% 100V RM5 FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.015 µF 100 V/DC 5% 5mm (L x B x H) 7.2 x 3.5 x 8.5mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145862
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2D021501C00JSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima FKS 2 0,015uF 5% 100V RM5 FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.015 µF 100 V/DC 5% 5mm (L x B x H) 7.2 x 3.5 x 8.5mm 1St./Pack

Kategorie: FKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.015 µF
Nennspannung: 100 V/DC
Toleranz ±: 5 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 3.5 mm
Höhe: 8.5 mm
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: FKS-Folienkondensator
Typ: FKS 2 0,015uF 5% 100V RM5
Länge (Tiefe): 7.2 mm
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Hersteller-Nr.: FKS2D021501C00JSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Wima, FKS2D021501C00JSSD-1, FKS 2 0, 015uF 5% 100V RM5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,55*
1 Tag
101
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,56*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,77*
€ 14,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,977* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.