Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima FKS 3 3300pF 5% 100V RM7,5 FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 3300pF 100 V/DC 5% 7.5mm (L x B x H) 10 x 3 x 8.5mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145858
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS3D013302B00JSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima FKS 3 3300pF 5% 100V RM7,5 FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 3300pF 100 V/DC 5% 7.5mm (L x B x H) 10 x 3 x 8.5mm 1St./Pack

Kategorie: FKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 3300 pF
Nennspannung: 100 V/DC
Toleranz ±: 5 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 3 mm
Höhe: 8.5 mm
RM: 7.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: FKS-Folienkondensator
Typ: FKS 3 3300pF 5% 100V RM7,5
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 10 mm
Hersteller-Nr.: FKS3D013302B00JSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,55*
1 Tag
36
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
Lager 1039
36
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 13,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.