Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 1581010 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145849
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581010
EAN/GTIN:
     4053199502356
Suchbegriffe:
10er
Pack
TRU
Components
10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 1581010 1St./Pack

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 20
Polzahl Gesamt: 20
RM: 2 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 1000 V/AC
Nennstrom: 1 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 4 mm
Stiftlänge (Printseitig): 2.70 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 1581010
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Länge (Tiefe): 40.00 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 1581010
Industrieverpackung: Nein
Breite: 8.70 mm
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Farbe: schwarz
Höhe: 2.00 mm
Hersteller-Nr.: 1581010
EAN: 4053199502356
Innen-Ø: 3.2 mm

Weitere Suchbegriffe: 1581010
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,63*
1 Tag
111
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,64*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,47*
€ 15,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.