Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack DM-Fit Gerade-Verbinder ASAB0802M Außengewinde: 1/8 Rohr-Ø: 8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145841
Hersteller:
     DM-Fit
Herst.-Nr.:
     ASAB0802M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
5er Pack DM-Fit Gerade-Verbinder ASAB0802M Außengewinde: 1/8 Rohr-Ø: 8mm

DM-Fit Gerade-Verbinder ASAB0802M Außengewinde: 1/8" Rohr-Ø: 8mm 1St./Pack

Trinkwasser geeignet. Für PU/PE/PA kalibrierte Rohre.

Herst.-Teilenr.: ASAB0802M
Außengewinde: 1/8"
Material: Acetal
Rohr-Ø: 8 mm
Produkt-Art: Gerade-Verbinder
Kategorie: Gerade-Verbinder
Betriebsdruck (max.): 10 bar
Max. Umgebungstemperatur: +65 °C
Hersteller-Nr.: ASAB0802M
EAN: - - - - - - - - -
Innen-Ø: 3.2 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 0,99*
1 Tag
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,15*
Lager 1039
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,50*
€ 12,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.