Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Wima MKS 4 1uF 10% 50V RM7,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 50 V/DC 10% 7.5mm (L x B x H) 10 x 4 x 9mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145710
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4B041002C00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
5er Pack Wima MKS 4 1uF 10% 50V RM7,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 50 V/DC 10% 7.5mm (L x B x H) 10 x 4 x 9mm 1St./Pack

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 1 µF
Nennspannung: 50 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 4 mm
Höhe: 9 mm
RM: 7.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 10 mm
Typ: MKS 4 1uF 10% 50V RM7,5
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Hersteller-Nr.: MKS4B041002C00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 1,01*
1 Tag
72
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,02*
Lager 1039
72
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,65*
€ 12,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.