Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TRU Components AR 14 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 14 Präzisions-Kontakte 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145632
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 14 pin
ic sockel
25er Pack TRU Components AR 14 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 14 Präzisions-Kontakte 1St./Pack

Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.

Kategorie: IC-Fassung
Typ: AR 14 HZL-TT
Polzahl: 14
RM: 7.62 mm
Material: Polybutylenterephthalat
Besonderheiten: Präzisions-Kontakte
Breite: 10.16 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 105 °C
Produkt-Art: IC-Fassung
Länge (Tiefe): 17.78 mm
Hersteller-Nr.: 1586542
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn

Weitere Suchbegriffe: 25er, Pack, TRU, Components, 1586542
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,45*
1 Tag
640
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,47*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,29*
€ 23,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.