Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima MKS 4 3300pF 20% 2000V RM10 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 3300pF 2000 V/DC 20% 10mm (L x B x H) 13 x 6 x 12mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145575
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4U013303G00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima MKS 4 3300pF 20% 2000V RM10 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 3300pF 2000 V/DC 20% 10mm (L x B x H) 13 x 6 x 12mm 1St./Pack

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 3300 pF
Nennspannung: 2000 V/DC
Toleranz ±: 20 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 6 mm
Höhe: 12 mm
RM: 10 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: MKS 4 3300pF 20% 2000V RM10
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 13 mm
Hersteller-Nr.: MKS4U013303G00MSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 2000 volt, Wima, MKS4U013303G00MSSD-1, MKS 4 3300pF 20% 2000V RM10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,52*
2 Tage
29
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,53*
Lager 1039
29
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,80*
€ 12,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.