Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima MKS 4 0,15uF 10% 250V RM10 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.15 µF 250 V/DC 10% 10mm (L x B x H) 13 x 4 x 9mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145505
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4F031503C00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima MKS 4 0,15uF 10% 250V RM10 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.15 µF 250 V/DC 10% 10mm (L x B x H) 13 x 4 x 9mm 1St./Pack

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.15 µF
Nennspannung: 250 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 4 mm
Höhe: 9 mm
RM: 10 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: MKS 4 0,15uF 10% 250V RM10
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 13 mm
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Hersteller-Nr.: MKS4F031503C00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 250v, Wima, MKS4F031503C00KSSD-1, MKS 4 0, 15uF 10% 250V RM10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,53*
Lager 1039
3
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,79*
€ 11,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.