Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components A 32-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl (num): 32 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145486
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
10er Pack TRU Components A 32-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl (num): 32 1St./Pack

Kontaktform: Einseitige Feder.

Kategorie: IC-Fassung
Typ: A 32-LC-TT
Polzahl: 32
RM: 15.24 mm
Material: Polybutylenterephthalat
Breite: 17.78 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 85 °C
Länge (Tiefe): 40.64 mm
Produkt-Art: IC-Fassung
Hersteller-Nr.: 1586556
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Suchbegriffe: 10er, Pack, TRU, Components, 1586556
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,63*
1 Tag
164
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,64*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 15,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.