Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components IC-Fassung Rastermaß: 2.54 mm, 7.62mm Polzahl (num): 10 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145114
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 10pol
ic sockel
10er Pack TRU Components IC-Fassung Rastermaß: 2.54 mm, 7.62mm Polzahl (num): 10 1St./Pack

Kategorie: IC-Fassung
Polzahl: 10
RM: 2.54 + 7.62 mm
Breite: 10.16 mm
Höhe: 7.4 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Länge (Tiefe): 12.70 mm
Produkt-Art: IC-Fassung
Hersteller-Nr.: 1571705
EAN: - - - - - - - - -
Schmelzpunkt: 110 °C

Weitere Suchbegriffe: 1371850, ic fassung, icfassung, icsockel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,80*
1 Tag
2792
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,82*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,15*
€ 16,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.