Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TRU COMPONENTS IC-Fassung Rastermaß: 2.54 mm, 7.62mm Polzahl (num): 8 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145112
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 8-polig
ic sockel
25er Pack TRU COMPONENTS IC-Fassung Rastermaß: 2.54 mm, 7.62mm Polzahl (num): 8 1St./Pack

Kategorie: IC-Fassung
Polzahl: 8
RM: 2.54 + 7.62 mm
Breite: 10.16 mm
Höhe: 7.4 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Produkt-Art: IC-Fassung
Länge (Tiefe): 10.16 mm
Hersteller-Nr.: 1572705
EAN: - - - - - - - - -
Schmelzpunkt: 110 °C

Weitere Suchbegriffe: 1371849, ic fassung, icfassung, icsockel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,82*
2 Tage
1406
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,84*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,15*
€ 37,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,88*
€ 45,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,79*
€ 35,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.