Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack ESKA FRU110-30F PTC-Sicherung Strom I(H) 1.1A 30V (L x B x H) 7.8 x 3.0 x 21.6mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145014
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     FRU110-30F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
10er Pack ESKA FRU110-30F PTC-Sicherung Strom I(H) 1.1A 30V (L x B x H) 7.8 x 3.0 x 21.6mm 1St./Pack

PTC-Sicherungen reagieren auf Überströme in Schaltkreisen, unterbrechen den Stromfluss und schalten sich bei Normalisierung der Umgebung selbständig wieder ein; ein Auswechseln dieser Sicherungen entfällt somit. PTC-Sicherungen werden z.B.
in Ladegeräten, Transformatoren,Kleinmotoren, Handys, Lautsprechern, usw. eingesetzt.

Kategorie: PTC-Sicherung
Nennspannung: 30 V
I(H): 1.1 A
I(T): 2.2 A
Max. Ohm: 0.1 ?
Breite: 3.0 mm
Höhe: 21.6 mm
RM: 5.1 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: FRU110-30F
Länge (Tiefe): 7.8 mm
Produkt-Art: PTC-Sicherung
Hersteller-Nr.: FRU110-30F
EAN: - - - - - - - - -
Zugentlastung: bis zu +35%
100% wasserdicht

Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, eska ptc, kaltleiter, ESKA, FRU110-30F, PPTC-Sicherung, PTC-Sicherung, Polyswitch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,71*
2 Tage
113
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,72*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.