Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima MKP 10 3300pF 10% 2000V RM15 MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 3300pF 2000 V/DC 10% 15mm (


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144613
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1U013304B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima MKP 10 3300pF 10% 2000V RM15 MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 3300pF 2000 V/DC 10% 15mm (

Wima MKP 10 3300pF 10% 2000V RM15 MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 3300pF 2000 V/DC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 5 x 11mm 1St./Pack

Kategorie: MKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 3300 pF
Nennspannung: 2000 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polypropylen
Anschluss: Lötpins
Breite: 5 mm
Höhe: 11 mm
RM: 15 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: MKP 10 3300pF 10% 2000V RM15
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 18 mm
Hersteller-Nr.: MKP1U013304B00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 2000 volt, Wima, MKP1U013304B00KSSD-1, MKP 10 3300pF 10% 2000V RM15
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,59*
1 Tag
87
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,61*
Lager 1039
87
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.