Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU COMPONENTS MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.1 µF 275 V/AC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 6 x 12mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144201
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S477361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
10er Pack TRU COMPONENTS MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.1 µF 275 V/AC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 6 x 12mm 1St./Pack

Kategorie: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.1 µF
Nennspannung: 275 V/AC
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 6 mm
Höhe: 12 mm
RM: 15 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Typ: MKP-X2
Länge (Tiefe): 18 mm
Hersteller-Nr.: 450228
EAN: - - - - - - - - -
Schmelzpunkt: 110 °C

Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Kondensator, entstörkondensator 0,1µf 275vac, entstörkondensator, entstörkondensator 0,1µf, TRU COMPONENTS, 450228, MKP-X2, Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.