Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima FKS 2 1000pF 10% 400V RM5 FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1000pF 400 V/DC 10% 5mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143939
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2G011001A00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima FKS 2 1000pF 10% 400V RM5 FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1000pF 400 V/DC 10% 5mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5mm 1St./Pack

Kategorie: FKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 1000 pF
Nennspannung: 400 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 2.5 mm
Höhe: 6.5 mm
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 7.2 mm
Produkt-Art: FKS-Folienkondensator
Typ: FKS 2 1000pF 10% 400V RM5
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Hersteller-Nr.: FKS2G011001A00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 400v, Wima, FKS2G011001A00KSSD-1, FKS 2 1000pF 10% 400V RM5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,38*
1 Tag
187
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,40*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,82*
€ 10,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.