Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack ESKA FLT100F PTC-Sicherung Strom I(H) 1A 24V (L x B x H) 20.0 x 0.8 x 5.2mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143719
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     FLT100F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
10er Pack ESKA FLT100F PTC-Sicherung Strom I(H) 1A 24V (L x B x H) 20.0 x 0.8 x 5.2mm 1St./Pack

PTC-Sicherungen reagieren auf Überströme in Schaltkreisen, unterbrechen den Stromfluss und schalten sich bei Normalisierung der Umgebung selbständig wieder ein; ein Auswechseln dieser Sicherungen entfällt somit. PTC-Sicherungen werden z.B.
in Ladegeräten, Transformatoren,Kleinmotoren, Handys, Lautsprechern, usw. eingesetzt.

Kategorie: PTC-Sicherung
Nennspannung: 24 V
I(H): 1 A
I(T): 2.5 A
Max. Ohm: 0.13 ?
Breite: 0.8 mm
Höhe: 5.2 mm
RM: 0.8 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 20.0 mm
Produkt-Art: PTC-Sicherung
Typ: FLT100F
Hersteller-Nr.: FLT100F
EAN: - - - - - - - - -
Abm. (A x B x C x D): 19 x 8.5 x 14.2 x 2.7 mm

Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, eska ptc, kaltleiter, ESKA, FLT100F, PPTC-Sicherung, PTC-Sicherung, Polyswitch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,60*
2 Tage
72
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,62*
Lager 1039
72
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,39*
€ 13,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,939* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.