Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack PB Fastener 254-0001-000 Spreizniete Loch-Ø 4.8mm Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143160
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     254-0001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
1000er Pack PB Fastener 254-0001-000 Spreizniete Loch-Ø 4.8mm Schwarz

PB Fastener 254-0001-000 Spreizniete Loch-Ø 4.8mm Schwarz

Canoe-Clip

Kategorie: Spreizniete
Material: Polyamid
Herstellerfarbe: Schwarz
Loch-Ø: 4.8 mm
Plattenstärke (max.): 6 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 254-0001-000
Produkt-Art: Spreizniete
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 254-0001-000
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung mit Schraube M4

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 254-0001-000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,144*
1 Tag
490
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,185*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 229,78*
€ 272,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 272,44*
€ 324,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 235,05*
€ 279,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 231,71*
€ 275,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 229,78*
€ 273,44
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,22978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.