Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack PB Fastener 254-0530-001 Spreizniete Loch-Ø 7.0mm Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143159
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     254-0530-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
100er Pack PB Fastener 254-0530-001 Spreizniete Loch-Ø 7.0mm Schwarz

Canoe-Clip

Kategorie: Spreizniete
Material: Polyamid
Herstellerfarbe: Schwarz
Loch-Ø: 7.0 mm
Plattenstärke (max.): 5.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 254-0530-001
Produkt-Art: Spreizniete
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 254-0530-001
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung mit Schraube M4

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 254-0530-001
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,198*
1 Tag
164
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,253*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,55*
€ 43,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 36,31*
€ 43,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,38*
€ 42,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 33,84*
€ 40,27
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 33,55*
€ 39,92
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.