Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack PB Fastener 409553 Spreizniete Loch-Ø 5mm Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143156
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     S13366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
100er Pack PB Fastener 409553 Spreizniete Loch-Ø 5mm Schwarz

Kategorie: Spreizniete
Material: Polyamid
Herstellerfarbe: Schwarz
Loch-Ø: 5 mm
Plattenstärke (max.): 5.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 409553
Produkt-Art: Spreizniete
Hersteller-Nr.: 409553
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung mit Schraube M4

Weitere Suchbegriffe: spreizniete ø 5mm, PB Fastener, 409553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,89*
€ 47,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,43*
€ 46,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,38*
€ 44,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,31*
€ 43,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.