Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Royalohm MF0W4FF510JA50 Metallschicht-Widerstand 51? axial bedrahtet 0207 0.25W 1%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142837
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     1089728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
1000er Pack Royalohm MF0W4FF510JA50 Metallschicht-Widerstand 51? axial bedrahtet 0207 0.25W 1%

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 51 ?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Typ: MF0W4FF510JA50
Länge (Tiefe): 6.8 mm
Hersteller-Nr.: 1089728
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzeigenschaft: UL 94 V2

Weitere Suchbegriffe: Royalohm, 1089728, MF0W4FF510JA50, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0292*
2 Tage
2509
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0455*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,58*
€ 75,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,48*
€ 89,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 61,01*
€ 72,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 59,73*
€ 71,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,77*
€ 68,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.