Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Royalohm MF0W4FF1602A10 Metallschicht-Widerstand 16k? axial bedrahtet 0207 0.25W 1% 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142835
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     V600641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
1000er Pack Royalohm MF0W4FF1602A10 Metallschicht-Widerstand 16k? axial bedrahtet 0207 0.25W 1% 1St./Pack

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 16 k?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Typ: MF0W4FF1602A10
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 6.8 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1089987
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzeigenschaft: UL 94 V2

Weitere Suchbegriffe: Royalohm, 1089987, MF0W4FF1602A10, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,69*
€ 140,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,93*
€ 139,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,13*
€ 132,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,45*
€ 121,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,73*
€ 109,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.