Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components TC-MF0W4FF5362A10203 Metallschicht-Widerstand 53.6k? axial bedrahtet 0207 0.25W 1%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142728
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S639751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1585102
TC-MF0W4FF5362A10203
MF0W4FF5362A10
1000er Pack TRU Components TC-MF0W4FF5362A10203 Metallschicht-Widerstand 53.6k? axial bedrahtet 0207 0.25W 1%

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 53.6 k?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Typ: TC-MF0W4FF5362A10203
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 6.8 mm
Hersteller-Nr.: 1585102
EAN: - - - - - - - - -
Drahtstärke: 0.85 mm
Windungszahl: 2

Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,32*
€ 118,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,42*
€ 117,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,34*
€ 113,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,77*
€ 108,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,15*
€ 91,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.