Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components TC-MF0W4FF1620A10203 Metallschicht-Widerstand 162? axial bedrahtet 0207 0.25W 1%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142293
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
1000er Pack TRU Components TC-MF0W4FF1620A10203 Metallschicht-Widerstand 162? axial bedrahtet 0207 0.25W 1%

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 162 ?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Länge (Tiefe): 6.8 mm
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Typ: TC-MF0W4FF1620A10203
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1584990
EAN: - - - - - - - - -
Drahtstärke: 0.85 mm
Windungszahl: 2

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1584990, TC-MF0W4FF1620A10203, MF0W4FF1620A10, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0437*
1 Tag
752
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0627*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 115,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,36*
€ 137,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 94,71*
€ 112,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 93,07*
€ 110,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,91*
€ 108,18
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.