Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components TC-CFR0W4J0473A50203 Kohleschicht-Widerstand 47k? axial bedrahtet 0207 0.25W 5%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142124
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
1000er Pack TRU Components TC-CFR0W4J0473A50203 Kohleschicht-Widerstand 47k? axial bedrahtet 0207 0.25W 5%

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 47 k?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 5 %
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Typ: TC-CFR0W4J0473A50203
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 6.8 mm
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: 1584375
EAN: - - - - - - - - -
Kabelbinderbreite max. 6.4 mm

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1584375, TC-CFR0W4J0473A50203, Widerstand, Wiederstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2776
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0162*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,39*
€ 51,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,63*
€ 61,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 39,84*
€ 47,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03839* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.