Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack PB Fastener 301-2282-000 Spreizniete Loch-Ø 3.2mm Natur 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142001
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     301-2282-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
1000er Pack PB Fastener 301-2282-000 Spreizniete Loch-Ø 3.2mm Natur 1St./Pack

Ideal zum schnellen Befestigen zweier Platten u.v.m.

Kategorie: Spreizniete
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Natur
Loch-Ø: 3.2 mm
Plattenstärke (max.): 3.5 mm
Passend für (Details): Best.-Nr. 54 59 23
Inhalt: 1 St.
Typ: 301-2282-000
Produkt-Art: Spreizniete
Farbe: braun
Hersteller-Nr.: 301-2282-000
EAN: - - - - - - - - -
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
8 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 301-2282-000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,0789*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,42*
€ 157,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,33*
€ 187,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 130,35*
€ 155,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 128,81*
€ 153,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,57*
€ 151,81
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 127,42*
€ 151,63
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,12742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.