Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-MOR01SJ018JA10203 Metallschicht-Widerstand 1.8? axial bedrahtet 1W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141813
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1585410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
TRU Components TC-MOR01SJ018JA10203 Metallschicht-Widerstand 1.8? axial bedrahtet 1W 5%

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Widerstand: 1.8 ?
Belastbarkeit: 1 W
Toleranz ±: 5 %
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.5 mm
Länge (Tiefe): 52 mm
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Typ: TC-MOR01SJ018JA10203
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1585410
EAN: - - - - - - - - -
1kV Durchschlagsfestigkeit

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1585410, TC-MOR01SJ018JA10203, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1829
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0306*
1000
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
Lager 1039
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0457*
€ 0,1046*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1046*
€ 0,1245
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,1106
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,0633
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,0544
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 104,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.