Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components TC-MOR01SJ0301A10203 Metallschicht-Widerstand 300? axial bedrahtet 1W 5%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141783
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1585437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
1000er Pack TRU Components TC-MOR01SJ0301A10203 Metallschicht-Widerstand 300? axial bedrahtet 1W 5%

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Widerstand: 300 ?
Belastbarkeit: 1 W
Toleranz ±: 5 %
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.5 mm
Länge (Tiefe): 52 mm
Typ: TC-MOR01SJ0301A10203
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: 1585437
EAN: - - - - - - - - -
1kV Durchschlagsfestigkeit

Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 1w, drahtwiderstand, tru components widerstand, TRU COMPONENTS, 1585437, TC-MOR01SJ0301A10203, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
567
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0315*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,0436*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,58*
€ 75,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,57*
€ 89,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 60,26*
€ 71,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 59,30*
€ 70,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,69*
€ 68,65
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.