Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Metallschicht-Widerstand 3.83k? axial bedrahtet 0207 0.6W 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141707
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1556803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
TRU Components Metallschicht-Widerstand 3.83k? axial bedrahtet 0207 0.6W 1%

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 3.83 k?
Belastbarkeit: 0.6 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Inhalt: 1 St.
Industrieverpackung: Ja
Typ: 1556803
Hersteller-Nr.: 1556803
EAN: - - - - - - - - -
1kV Durchschlagsfestigkeit

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1556803, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand, resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1341
200
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0154*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0302*
Lager 1039
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0286*
€ 0,0739*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,0879
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,0713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,059
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,0396
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,0394
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,034
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 73,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.