Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components Metallschicht-Widerstand 91? axial bedrahtet 0207 0.6W 1%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141423
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1557042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
1000er Pack TRU Components Metallschicht-Widerstand 91? axial bedrahtet 0207 0.6W 1%

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0204
Widerstand: 27 k?
Belastbarkeit: 0.1 W
Toleranz ±: 5 %
Typ: 1557047
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1557047
EAN: - - - - - - - - -
1kV Durchschlagsfestigkeit

Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, TRU COMPONENTS, 1557042, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand, resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
2 Tage
2200
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0309*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,51*
€ 51,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,96*
€ 61,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,80*
€ 48,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 39,59*
€ 47,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03851* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.