Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components Metallschicht-Widerstand 191? axial bedrahtet 0207 0.6W 1% 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141236
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1557393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
drahtwiderstand
1000er Pack TRU Components Metallschicht-Widerstand 191? axial bedrahtet 0207 0.6W 1% 1St./Pack

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 191 ?
Belastbarkeit: 0.6 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Industrieverpackung: Ja
Inhalt: 1 St.
Typ: 1557393
Hersteller-Nr.: 1557393
EAN: - - - - - - - - -
1kV Durchschlagsfestigkeit

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1557393, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand, resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
1 Tag
553
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0314*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,48*
€ 51,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,76*
€ 61,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,51*
€ 49,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 38,87*
€ 46,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 38,48*
€ 45,79
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.