Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T01020999903C1 Klettpunkt zum Aufkleben Hotmelt Haftteil (Ø) 20mm Schwarz 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141144
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T01020999903C1
EAN/GTIN:
     7640108883513
Suchbegriffe:
7640108883513
FASTECH®
T01020999903C1
Klett
FASTECH® T01020999903C1 Klettpunkt zum Aufkleben Hotmelt Haftteil (Ø) 20mm Schwarz 1St./Pack

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Kategorie: Klettpunkt
Klett-Technologie: Haftteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt
Herstellerfarbe: Schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Min. Temperatur: -5 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: T01020999903C1
Typ: T01020999903C1
Produkt-Art: Klettpunkt
Hersteller-Nr.: T01020999903C1
EAN: 7640108883513
Silber-Nickel-Zinn-Kontaktierung
Gegurtet nach IEC 60286-3
im 8-mm-Pappgurt
Isolations-Widerstand: (bei 25 °C) > 105 M?

Weitere Suchbegriffe: Klettprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,031*
€ 0,0522*
1 Tag
5680
20
Frei Haus
ab € 0,0411*
€ 0,068*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,0854*
€ 0,2341*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2341*
€ 0,2786
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1945*
€ 0,2315
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1704*
€ 0,2028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11*
€ 0,131
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,1277
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,1204
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,1016
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.