Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components TC-HP05W3J0272T5E203 Dickschicht-Widerstand 2.7k? SMD 0805 0.33W 5% 100 ±ppm/°C Tape cut 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141095
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1585608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
tru components smd widerstand
1000er Pack TRU Components TC-HP05W3J0272T5E203 Dickschicht-Widerstand 2.7k? SMD 0805 0.33W 5% 100 ±ppm/°C Tape cut 1St./Pack

Kategorie: Dickschicht-Widerstand
Verpackungsart: Tape cut
Bauart: SMD
Bauform: 0805
Widerstand: 2.7 k?
Belastbarkeit: 0.33 W
Toleranz ±: 5 %
Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C
Typ: TC-HP05W3J0272T5E203
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Dickschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: 1585608
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchführung: 3 x 5.6 mm

Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, TRU COMPONENTS, 1585608, TC-HP05W3J0272T5E203, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,57*
€ 51,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,67*
€ 61,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,99*
€ 49,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 41,07*
€ 48,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 39,07*
€ 46,49
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 38,59*
€ 45,92
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 38,57*
€ 45,90
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03857* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.